品番 : EA944DB-35
品名 : 25mmx18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
素足で触れても大丈夫な屋内素足用タイプ。
シャワー室や浴室の滑り止めなどに
シャワー室や浴室の滑り止めなどに
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.46mm | 色 | 灰 |
| 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 | 粘着力 | 約15N/25mm |
| 使用温度範囲 | -28~104℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋内用 | |||
| 滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない | |||
| 耐水性 | |||
| 簡単に拭き取り掃除ができる | |||
| 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 | |||
| タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。 | |||
| 事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/30 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-35 25mmx18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色) |
| EA944DB-36 50mmx18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色) |
| EA944DB-37 100mmx18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色) |
