品番 : EA944DB-51
品名 : 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
高耐久で通行量の多い場所に最適なエキストラタイプ。
自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.89mm | 粒度 | #46 |
| 色 | 黒 | 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 約24.5N/25mm | 引張強度 | 約68.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -29~65℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 裏面剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 耐水、耐薬、耐油性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/19 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-51 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
| EA944DB-52 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
| EA944DB-54 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
