品番 : EA944DB-6
品名 : 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
モップで掃除の際の、引っ掛かりを低減し、また強力粘着です
仕様
| 長さ | 18.3m | 厚み | 1.15mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 粒度 | #60 |
| 材質 | 基材:PVC 粘着剤:アクリル系 |
色 | 黒 |
| 引張強度 | 約50.6N/25mm | 粘着力 | 約24.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 裏紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| モップで掃除することができます。 | |||
| 頻繁に掃除が必要な所向き | |||
| 耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。 | |||
| 船の甲板やボートなどに最適です。 | |||
| カットしやすいように格子状に線が引かれています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/30 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-6 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
| EA944DB-7 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

