品番 : EA944DG-2
品名 : 670x39x19mm 階段滑止め材(屋内用/茶/14本)
仕様
| 幅 | 39mm | 長さ | 670mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4.1mm | 材質 | すべり止め材:塩化ビニール。 粘着剤:アクリル系粘着剤。 |
| 色 | 茶 | 入数 | 14本 |
| すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DG-1 670x39x19mm 階段滑止め材(屋内用/白/14本) |
| EA944DG-2 670x39x19mm 階段滑止め材(屋内用/茶/14本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※14本入
