品番 : EA944DJ-21
品名 : 矢印型ステッカー(緑/10枚)
仕様
| 仕様 | 粘着 | 幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 76mm | 厚み | 0.45mm |
| 形状 | 矢印 | 色 | 緑 |
| 材質 | 基材:PVC 表面フィルム:PVC 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 10枚 |
| 屋内用 | |||
| ステッカータイプなので、裏面の離けい紙を剥がすだけで簡単に貼り付けることができます。 | |||
| 通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DJ-21 矢印型ステッカー(緑/10枚) |
| EA944DJ-22 矢印型ステッカー(黄/10枚) |
| EA944DJ-23 矢印型ステッカー(赤/10枚) |
| EA944DJ-24 矢印型ステッカー(青/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
