品番 : EA944DJ-34
品名 : 足型ステッカー(青/2枚)
仕様
| 仕様 | 粘着 | 幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 280mm | 厚み | 0.45mm |
| 形状 | 足型 | 色 | 青 |
| 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 表面フィルム:軟質塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 2枚1組(左右各1枚) |
| 屋内用 | |||
| ステッカータイプなので、裏面の離けい紙を剥がすだけで簡単に貼り付けることができます。 | |||
| 通路の安全確認や誘導の際のマーキングにご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/20 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DJ-31 足型ステッカー(緑/2枚) |
| EA944DJ-32 足型ステッカー(黄/2枚) |
| EA944DJ-33 足型ステッカー(赤/2枚) |
| EA944DJ-34 足型ステッカー(青/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚1組(左右各1枚)
