品番 : EA944DJ-55
品名 : フロア表示マーク(面ファスナー式/矢印/10枚)
面ファスナー仕様で、はがして再使用が可能
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | RR0258 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | officeサイン | テープ幅(mm) | 90・50 |
| テープ長(mm) | 150 | テープ厚(mm) | 約2 |
| 色 | 白 | 形状 | 矢印 |
| 入数 | 10枚 | 材質 | 基材:ポリエステル、ポリエチレン 粘着剤:特殊ゴム系 面ファスナー基材:ポリプロピレン、ナイロン 面ファスナー粘着剤:ゴム系 はくりライナー:PET |
| 用途 | カーペット上での区画や定位置の表示に オフィス内の5Sに |
||
| カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる | |||
| 面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能 | |||
| 表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用 | |||
| プレカットタイプなので、ポイントとなる場所に簡単に設置することができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2004ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DJ-53 フロア表示マーク(面ファスナー式/L型/4枚) |
| EA944DJ-55 フロア表示マーク(面ファスナー式/矢印/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
