品番 : EA944DN-13
品名 : 100mmx 5m 滑り止めテープ(透明)
仕様
| メーカー | ノリタケ(NCA) | 型番 | N-001CL |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステルフィルム、人造砥粒 | 色 | 透明 |
| 長さ | 5m | 幅 | 100mm |
| 厚み | 0.3mm | ||
| 御影石床、大理石床、人造大理石床、ガラスタイルなど意匠性を損ないたくない場所に最適 | |||
| 粘着式、剥離紙付 | |||
| 土足用 | |||
| 水・油がかかっても効果に変わりません ※長時間水に浸かるような場所は不向きです ※施工後のノンスリップ表面のキズや汚れは経時変化で起こります |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DN-12 50mmx 5m 滑り止めテープ(透明) |
| EA944DN-13 100mmx 5m 滑り止めテープ(透明) |
