品番 : EA944DW-46
品名 : 50mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
はしごやステップの滑り止めに最適です
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 18m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.8mm | 粒度 | #60 |
| 材質 | 基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系 | 色 | 黒/黄 |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 重量 | 890g |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 網鋼板に最適 | |||
| 裏面はアルミで耐酸化性があります。 | |||
| 耐水性、耐油性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/04/02 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1776ページ 2304ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DW-41 50mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) |
| EA944DW-42 100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) |
| EA944DW-46 50mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) |
| EA944DW-47 100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) |
ウェブカタログ画像
拡大

