品番 : EA944HA-12
品名 : 50x1200mm 配管補修テープ(20分硬化)
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | QT-2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レクター・クイックテープ | <キット内容> | テープ(アルミパック入り) ゴム手袋(1双)、パット |
| サイズ | 50×1200mm | 材質 | グラスファイバー製の布テープ |
| 用途 | 工場、プラント、建物、機械の水・エアー・蒸気・油類の配管やホースの補修、プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、長時間航海の船舶の設備の補修、補強に | 対応パイプ径 | 50A以下 |
| 巻き数 | 6~8回程度 | 硬化時間 | 見掛け硬化:3分 養生時間:約20分(外気温21℃時) |
| 耐熱 | -15℃~200℃ | 耐圧 | 12.6kg/c㎡ |
| 硬度 | ショワーD60 | 引張強度 | 275kg/c㎡±88 |
| 伸び率 | 1.2±0.7% | 引張率 | 4600kg/c㎡ |
| 濡らして巻き付けるだけの簡単作業 | |||
| スピード固着で、施工時間大幅短縮 | |||
| 固着後は補修効果が半永久的に持続 | |||
| 3分固着、20分硬化 | |||
| 硬化後は耐熱、耐圧ともに優れサンド仕上げや塗装も可能 | |||
| 取り扱いが簡単なので、どなたにも手軽に迅速に作業できます。 | |||
| プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。 | |||
| 破損などの応急手当だけではなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/22 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944HA-11 25x 600mm 配管補修テープ(20分硬化) |
| EA944HA-12 50x1200mm 配管補修テープ(20分硬化) |
| EA944HA-13 75x2400mm 配管補修テープ(20分硬化) |
