品番 : EA944HA-22
品名 : 100x300mm 補修テープ(ファイバーグラス/15分固着)
あらゆる素材に対応
貼り付けるタイプの補修材
貼り付けるタイプの補修材
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | PA1030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワーパッチ | キット内容 | ファイバーグラステープ、ゴム手袋(1双) |
| サイズ | 100×300mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | ファイバーグラス | 用途 | 穴やひび割れの補修、タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に |
| 色 | 半透明 | 硬化時間 | 見掛け硬化5~8分 約15分で硬化 |
| 耐圧 | 10kg/c㎡ | 使用温度範囲 | -17~170℃ |
| 硬度 | ショワーD79 | 耐薬品性 | ガソリン・酢酸(20%)・油圧油・塩酸(20%)・灯油トルエン・海水など |
| 貼り付けるタイプの補修材 | |||
| タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に。 | |||
| テープと硬化剤を混ぜ合わせ補修箇所に貼り付ければ約15分で固着 | |||
| 破損などの応急処置だけでなく、長期的に効果は持続されます | |||
| 厚手の手袋着用の上、ゴム手袋で二重着用下さい。 | |||
| 補修時温度が上がるため(40~70℃)火傷注意 | |||
| ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、すべての金属、PVC等あらゆる素材に対応 | |||
| ※作業時使用する厚手の手袋は付属していません。ご準備ください。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944HA-21 100x150mm 補修テープ(ファイバーグラス/15分固着) |
| EA944HA-22 100x300mm 補修テープ(ファイバーグラス/15分固着) |
