詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KB-11B

品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(OD色/30巻)

簡単に手で切れます

仕様

サイズ 50mm×25m 厚さ 0.198mm
材質 基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
簡単に手で切れます。
入数 30巻
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 209

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 30 販売単位 CS
カタログページ 1643ページ 2544ページ
バリエーション一覧
EA944KB-11 50mmx25m 布粘着テープ(OD色)
EA944KB-11B 50mmx25m 布粘着テープ(OD色/30巻)
ウェブカタログ画像
入数30巻
  • 入数30巻
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top