品番 : EA944KB-2
品名 : 75mmx25m 布粘着テープ(OD色)
仕様
| 幅 | 75mm | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.22mm | 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:天然ゴム系 |
| 色 | OD | 粘着力 | 5.4N/10mm |
| 引張強度 | 49.6N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 簡単に手で切れます。 | |||
| 梱包など様々な用途で使用できる布を基材とした粘着テープです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 112 (2026/11/11 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1643ページ 2544ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KB-2 75mmx25m 布粘着テープ(OD色) |
| EA944KB-3 100mmx25m 布粘着テープ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大

