品番 : EA944KC-14
品名 : 12.7x7.9mmx3.04mすき間埋め粘着テープ(特大)
-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません
仕様
形状 | 2穴ギザ型 | 厚さ | 7.9mm |
---|---|---|---|
幅 | 12.7mm | 全長 | 3.04m |
材質 | EPDMラバー | ||
粘着式 | |||
窓やドアのすき間埋めに | |||
-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。 | |||
テープ中心から2つに割き、窓やドアのサイズに合わせてカットします。 | |||
外気だけでなく、ほこりや花粉などからも守ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/08 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1516ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944KC-12 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(中) |
EA944KC-13 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大) |
EA944KC-14 12.7x7.9mmx3.04mすき間埋め粘着テープ(特大) |
拡大