品番 : EA944KC-27
品名 : 7x2000mm 粘着付隙間カバー(黒)
仕様
| 幅(mm) | 7 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.8 | 材質 | 本体:アクリル系エラストマー 粘着部:粘着性エラストマー |
| 色 | 黒 | ||
| 両面テープ・接着剤不要。 | |||
| 粘着付きなので貼りやすくはがれにくい。 | |||
| トイレや洗面台などの隙間に、壁紙の割れ、破れ、隙間に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KC-26 7x2000mm 粘着付隙間カバー(白) |
| EA944KC-27 7x2000mm 粘着付隙間カバー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
