品番 : EA944KC-9
品名 : 30mmx4m 結露吸水テープ(ブラウン)
仕様
| 幅(mm) | 30 | 厚さ(mm) | 約2.5 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 4 | 材質 | 不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%) |
| 用途 | 窓ガラス、アルミサッシ用 | カラー | ブラウン |
| 剥離紙の弱粘になっています。 | |||
| 結露水が流れ落ちてくる部分に貼ってください。 | |||
| 結露水を吸い取り、蒸発発散させて壁、床、カーペット、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 | |||
| 三菱レイヨン、不織布使用 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KC-8 30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー) |
| EA944KC-9 30mmx4m 結露吸水テープ(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大

