品番 : EA944KD-123
品名 : 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
仕様
| 幅 | 20mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 6mm | 材質 | モヘア、ベース:ポリプロピレン |
| 用途 | 室内建具の緩衝材、あらゆる箇所のすき間塞ぎに | カラー | グレー |
| 入数 | 1巻 | ||
| 粘着式 | |||
| ドア・引戸・サッシ・窓等のすき間に、防塵・防音・防虫等に | |||
| ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。 | |||
| 幅広タイプのモヘアであたり面を広くカバー | |||
| ゴム系テープにないルーズフィットが特徴です。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/19 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-121 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) |
| EA944KD-122 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) |
| EA944KD-123 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
