詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-282

品名 : 3x20mm/2m 戸あたり消音テープ(灰/広幅)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E028
幅(mm) 20 長さ(m) 2
厚さ(mm) 3 材質 基材:合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
用途 玄関ドアや引き戸に
粘着力 2.8N/15mm
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ
薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
耐久性に優れボロボロになりにくい。
クッション性に優れ、戸を閉める音を吸収。
水やホコリ、すきま風もシャットアウト。
はがす際、きれいにはがせる。
広幅タイプ
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/07/31 17:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA944KD-281 3x10mm/2m 戸あたり消音テープ(灰)
EA944KD-282 3x20mm/2m 戸あたり消音テープ(灰/広幅)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944KD-281です。
  • ※画像はEA944KD-281です。
  • ゴムの種類
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top