詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-286

品名 : 1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ(極細・薄手

家具用、貼った後に目立たない超薄手タイプ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0170
幅(mm) 5 長さ(m) 2
厚さ(mm) 1.5 材質 基材:レーヨン
粘着剤:アクリル系粘着剤
はくり紙:紙
用途 家具や建具の戸あたりに
家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。
薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に
クッション性に優れた植毛タイプ
家具や置物のキズ防止に
屋内用
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/31 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA944KD-286 1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ(極細・薄手
EA944KD-287 1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ(薄手)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top