品番 : EA944KD-295
品名 : 10x15mm/ 2m すき間テープ(防水)
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | E0333 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 10 | 材質 | 基材:特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
| 用途 | 雨戸、浴室、シャッターなどのすき間に | 粘着力 | 3.15N/10mm |
| 浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群 | |||
| 耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。 | |||
| 雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。 | |||
| 防水、強力、長持ちタイプ | |||
| 物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも | |||
| 戸を閉める音も静かに | |||
| 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944KD-294です。
