品番 : EA944KD-312
品名 : 35x 21x510mm すき間シート(T型)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | M212 |
---|---|---|---|
商品名 | キッチンエスコート | サイズ(mm) | 35×21×510 |
材質 | 本体:ステンレススチール すべり止めテープ:塩化ビニール樹脂 アルミテープ:アルミ・ポリエステル |
用途 | 調理台、レンジ台、流し台などキッチンのすき間に |
調理台、レンジ台、流し台など、キッチンのすき間をピッタリふさぎます。 | |||
サビにくいステンレス製で取り付けも簡単。 | |||
T型 | |||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1499ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944KD-311 25x 35x510mm すき間シート(L型) |
EA944KD-312 35x 21x510mm すき間シート(T型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)