品番 : EA944KD-328
品名 : 6x 9mmx 6m 戸あたりクッションテープ(D型/茶)
中空D型テープがすきまに応じてピッタリフィット
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0103 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 9 | 長さ(m) | 6 |
| 厚さ(mm) | 6 | 材質 | 基材:EPDM 粘着剤:ゴム系・アクリル系 |
| 用途 | すき間風の防止、引き戸や室内ドアの戸あたり音の軽減に | 形状 | D型 |
| 色 | 茶 | 対応すきま | 3.5~5mm |
| 使用温度範囲 | 60℃未満 | 入数 | 1巻 |
| 屋内用(室内ドア・引き戸用) | |||
| 引き戸や室内ドアに対応する中空D型 | |||
| 耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用 | |||
| すきま風の防止に | |||
| 引き戸や室内ドアの戸あたり音の軽減に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/14 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-326 4x 9mmx 6m 戸あたりクッションテープ(M型/茶) |
| EA944KD-327 5x 10mmx 6m 戸あたりクッションテープ(P型/茶) |
| EA944KD-328 6x 9mmx 6m 戸あたりクッションテープ(D型/茶) |
| EA944KD-329 7x 10mmx 6m 戸あたりクッションテープ(V型/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
