品番 : EA944KD-4
品名 : 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
仕様
| 幅 | 9mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 6mm | 材質 | EPDM |
| 用途 | 防音、すき間風の防止に | 色 | 茶色 |
| 形状 | D型 | 入数 | 1巻 |
| 粘着式 | |||
| 防音、すき間風の防止に。 | |||
| 耐久性・耐候性に優れています。 | |||
| 適度な弾力ですきまにぴったりとなじみ、防音・防風効果があります。 | |||
| 粘着テープ付で作業が簡単です。 | |||
| 縦に裂いてご使用ください。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-3 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) |
| EA944KD-4 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) |
ウェブカタログ画像
拡大
