品番 : EA944KD-406
品名 : 6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/茶)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | EN-54BR |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×厚さ×長さ) | 8.6mm×6.2mm×5m | 材質 | 基材:EPDMフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 室内ドア、浴室のすき間風に | 粘着力 | 7.7N/10mm |
| 使用温度範囲 | -5~40℃ | 形状 | V型 |
| 色 | 茶 | ||
| 屋内用(室内ドア・浴室用) | |||
| すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。 | |||
| EPDMフォームの素材を採用し、耐候性に優れています。 | |||
| 粘着剤付なので、簡単にすぐ貼れます。 | |||
| ドアを閉める際のうるさい衝突音をやわらげます。 | |||
| 冷たいすき間風を防ぎ、暖房効果を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-406 6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/茶) |
| EA944KD-407 6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
