詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-412

品名 : 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)

仕様

メーカー 3M 型番 EN-58
サイズ(幅×厚さ×長さ) 8.5mm×3.5mm×5m 材質 基材:EPDMフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途 玄関ドアのすき間風に 粘着力 7.7N/10mm
使用温度範囲 -5~40℃ 形状 波型
屋内用(玄関ドア用)
すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。
EPDMフォームの素材を採用し、耐候性に優れています。
粘着剤付なので、簡単にすぐ貼れます。
ドアを閉める際のうるさい衝突音をやわらげます。
冷たいすき間風を防ぎ、暖房効果を高めます。
追加説明
カタログ価格

985 (税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/10 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA944KD-411 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)
EA944KD-412 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top