品番 : EA944KD-7
品名 : 30x10mmx6m 気密スポンジ(シャッター用)
シャッターと地面のすき間を塞いで雨やすき間風、ゴミ等をシャットアウト
仕様
| 幅 | 30㎜ | 長さ | 6m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 10㎜ | 材質 | 基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | シャッターと地面のすき間に | 粘着力 | 7N/10mm |
| 粘着付 | |||
| シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 | |||
| 豪雨時の冠水被害などを軽減します。 | |||
| 耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。 | |||
| 粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。 | |||
| 駐車場や倉庫、店舗などのシャッターと地面のすき間を塞ぎ、大雨の雨水などの浸入を防ぐと共に気密性を高めるので、省エネにも配慮したクッションスポンジです。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-7 30x10mmx6m 気密スポンジ(シャッター用) |
| EA944KD-8 50x20mmx6m 気密スポンジ(シャッター用) |
