品番 : EA944KD-72
品名 : 35x915mm すきま風遮断シート(ブラシ型/シルバ-)
取付カンタン!ドアの下部より侵入してくるすき間風を遮断
仕様
| サイズ | 35×915×7(t)㎜ | 仕様 | ブラシ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベース:アルミ ブラシ部:PP 粘着剤:アクリル系 |
用途 | ドア下部からのすき間風に |
| 色 | 銀 | ||
| すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。 | |||
| ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-71 35x915mm すきま風遮断シート(ブラシ型/ブロンズ) |
| EA944KD-72 35x915mm すきま風遮断シート(ブラシ型/シルバ-) |
| EA944KD-73 35x915mm すきま風遮断シート(ブラシ型/茶) |
| EA944KD-74 40x915mm すきま風遮断シート(樹脂タイプ/茶) |
