品番 : EA944KF-1
品名 : [普通車用] 自動車養生カバー
仕様
| 適用 | 普通車用 | サイズ | 3800(W)×6600(L)×0.03(T)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 600g |
| 建築現場、塗装作業等の養生用 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| ワンタッチ式、ゴム入 | |||
| ※注意事項※ ・幼児の手の届かない所、直射日光の当らない所に保管してください。 ・このカバーは一時的な仕様が目的ですので本来の目的から離れた使用は避けてください。 ・窒息の恐れが有りますので乗車中の使用は避けてください。 ・強風時の使用はフラップを紐でしっかり結び風で飛ばされない様にしてください。 ・塗装が変色する恐れが有りますので車やカバーが濡れている時は絶対に使用しないでください。 又、二日以上の野外での連続使用は避けてください。 ・カバーが溶ける恐れが有りますので炎天下で車体の表面がかなり高温になると予想される場合は使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KF-1 [普通車用] 自動車養生カバー |
| EA944KF-3 [ワンボックス車用] 自動車養生カバー |
