品番 : EA944M-141
品名 : 25x 420mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)
仕様
| 材質 | ポリエステル | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 420mm | カラー | 蛍光イエロー |
| 使用範囲 | 300mm | 最大巻き付け径 | 約100mm |
| マジック部分は先端から10㎝ | |||
| 高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIS T 8127対応) | |||
| 最大結束径 | 約100mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 168 (2026/08/25 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ 2232ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により色・サイズが異なります。

