品番 : EA944M-505
品名 : 50mmx5m 片面ファスナー雄・雌セット(縫製用・OD色)
仕様
| 材質 | ナイロン | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 色 | OD |
| 貼り付け、固定に便利な片面ファスナー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2094ページ 2550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
