品番 : EA944MA-1
品名 : 25mmx0.4m 片面マジック結束バンド(黒)
仕様
| ベルトサイズ | 25(W)mm×0.4(L)m | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 最大結束径 | 約105mm | 重量 | 14g |
| 調整可能サイズ | 200~400mm | ||
| マジック部分は先端から7cm | |||
| スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド | |||
| 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 | |||
| 完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。 耐重量の目安10kg/本、水濡れ状態での強力は約40%低下しますのでご注意下さい。但し乾けば元に戻ります。 80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 325 (2026/09/18 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-1 25mmx0.4m 片面マジック結束バンド(黒) |
| EA944MA-1A 25mmx1.0m 片面マジック結束バンド(黒) |
