品番 : EA944MA-213
品名 : 100mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
仕様
| 長さ | 2m | 幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | フック:1.9mm ループ:3.1mm |
材質 | ポリエステル |
| 色 | OD | 入数 | 1組(雄・雌) |
| 縫製用 | |||
| 耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2094ページ 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-211 25mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色) |
| EA944MA-212 50mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色) |
| EA944MA-213 100mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
