詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-22

品名 : 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白)

仕様

全長 3m 20mm
厚み 2mm 材質 フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/06 15:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1726ページ
バリエーション一覧
EA944MA-21 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白)
EA944MA-22 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白)
EA944MA-23 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/黒)
EA944MA-24 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top