品番 : EA944MA-4
品名 : 25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)
仕様
| 全長 | 25(W)mm×1.5(L)m | 重量 | 110g |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 常温 | ||
| 従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。 | |||
| 粘着剤付(両面に付いています。) | |||
| 湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。 | |||
| 接着面の汚れを落としてご使用下さい。 高温または、高湿下でのご使用はお避け下さい。 こわれやすい物、高価な物へのご使用はお避け下さい。 裏紙をはがして使用した後、再び貼り直すと粘着力が弱くなりますから、ご注意下さい。 表面に特殊加工(防水加工、樹脂加工etc)の施してあるものにはつきにくい場合があります。 表面に凹凸のある物へ使用する場合は、粘着面を温めると接着がよくなります。 軟質塩化ビニールへのご使用はお避け下さい。 途中継ぎ目がはいる事があります。ご了承下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/06 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ 1775ページ 2150ページ | ||||
