品番 : EA944MA-72
品名 : 13x180mm ケーブルバンド(4色セット)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | FWN180 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | 幅(mm) | 13 |
| 入数(本) | 4 | テープ厚 | 2mm |
| 材質 | ナイロン | 総重量 | 約8g |
| カラー | 赤・青・黒・緑 | ||
| 入数は各色1本ずつ、合計4本入りです。 | |||
| マジックテープ式なので簡単に繰り返し結束できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-71 13x125mm ケーブルバンド(4色セット) |
| EA944MA-72 13x180mm ケーブルバンド(4色セット) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
