詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-8

品名 : 25mmx1.1m 簡易結束マジックストラップ(青)

仕様

ベルトサイズ 25(W)mm×1.1(L)m 重量 15g
軽量物、柔素材を 固定できるワンタッチ式結束具です。
マジック部は先端から9cm
直径約30cmまで有効
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。
耐重量の目安10kg/本、水濡れ状態での強力は約40%低下しますのでご注意下さい。但し乾けば元にもどります。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1726ページ

代替品

EA944MA-489
  • 品番

    EA944MA-489

  • コメント

    樹脂アジャスター付き

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top