品番 : EA944MA-489
品名 : 25x1300mm 結束マジックバンド(青)
強力結束タイプ
仕様
| 材質 | ポリエステル | 長さ | 1300mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 青 | 使用範囲 | 1150mm |
| 最大結束径 | 約382mm | 厚み | フック部:約1.9mm ループ部:約2.5mm |
| 樹脂アジャスター付(1個) | |||
| 繰り返しに強い | |||
| 幅:25mm | |||
| マジック部分は先端から10㎝ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,882 (2026/07/29 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はイメージです。色は、青になります。
