品番 : EA944MA-447
品名 : 20x1000mm 結束マジックバンド(黄)
強力結束タイプ
仕様
材質 | ポリエステル | 長さ | 1000mm |
---|---|---|---|
カラー | 黄 | 使用範囲 | 850mm |
最大結束径 | 約287mm | ||
樹脂アジャスター付(1個) | |||
繰り返しに強い | |||
幅:20mm | |||
マジック部分は先端から10㎝ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 162 (2024/06/12 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1793ページ |
代替品
|
拡大
※画像はイメージです。色は、黄になります。