品番 : EA944MA-462
品名 : 20x 300mm 結束マジックバンド(黒)
強力結束タイプ
仕様
材質 | ポリエステル | 長さ | 300mm |
---|---|---|---|
カラー | 黒 | 使用範囲 | 220mm |
最大結束径 | 約64mm | 厚み | フック部:約1.9mm ループ部:約2.5mm |
樹脂アジャスター付(1個) | |||
繰り返しに強い | |||
幅:20mm | |||
マジック部分は先端から10㎝ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2025/10/15 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1775ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はイメージです。色は、黒になります。