品番 : EA944MA-445
品名 : 20x 600mm 結束マジックバンド(黄)
強力結束タイプ
仕様
材質 | ポリエステル | 長さ | 600mm |
---|---|---|---|
カラー | 黄 | 使用範囲 | 500mm |
最大結束径 | 約159mm | ||
樹脂アジャスター付(1個) | |||
繰り返しに強い | |||
幅:20mm | |||
マジック部分は先端から10㎝ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 200 (2024/06/12 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1793ページ |
拡大
※画像はイメージです。色は、黄になります。