詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-430

品名 : 25x1600mm 結束マジックバンド(赤)

強力結束タイプ

仕様

材質 ポリエステル 長さ 1600mm
カラー 使用範囲 1450mm
最大結束径 約478mm
樹脂アジャスター付(1個)
繰り返しに強い
幅:25mm
マジック部分は先端から10㎝
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2024/11/01 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1793ページ
バリエーション一覧
EA944MA-401 20x 200mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-402 20x 300mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-403 20x 400mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-404 20x 500mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-405 20x 600mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-406 20x 750mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-407 20x1000mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-408 25x1000mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-409 25x1300mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-410 25x1600mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-411 25x2000mm 結束マジックバンド(OD)
EA944MA-421 20x 200mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-422 20x 300mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-423 20x 400mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-424 20x 500mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-425 20x 600mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-426 20x 750mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-427 20x1000mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-428 25x1000mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-429 25x1300mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-430 25x1600mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-431 25x2000mm 結束マジックバンド(赤)
EA944MA-441 20x 200mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-442 20x 300mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-443 20x 400mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-444 20x 500mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-445 20x 600mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-446 20x 750mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-447 20x1000mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-448 25x1000mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-449 25x1300mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-450 25x1600mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-451 25x2000mm 結束マジックバンド(黄)
EA944MA-461 20x 200mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-462 20x 300mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-463 20x 400mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-464 20x 500mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-465 20x 600mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-466 20x 750mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-467 20x1000mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-468 25x1000mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-469 25x1300mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-470 25x1600mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-471 25x2000mm 結束マジックバンド(黒)
EA944MA-481 20x 200mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-482 20x 300mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-483 20x 400mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-484 20x 500mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-485 20x 600mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-486 20x 750mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-487 20x1000mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-488 25x1000mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-489 25x1300mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-490 25x1600mm 結束マジックバンド(青)
EA944MA-491 25x2000mm 結束マジックバンド(青)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top