品番 : EA944MA-403
品名 : 20x 400mm 結束マジックバンド(OD)
強力結束タイプ
仕様
| 材質 | ポリエステル | 長さ | 400mm |
|---|---|---|---|
| カラー | OD | 使用範囲 | 300mm |
| 最大結束径 | 約96mm | 厚み | フック部:約1.9mm ループ部:約2.5mm |
| 樹脂アジャスター付(1個) | |||
| 繰り返しに強い | |||
| 幅:20mm | |||
| マジック部分は先端から10㎝ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 128 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ 2547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MA-404です
