品番 : EA944MA-449
品名 : 25x1300mm 結束マジックバンド(黄)
強力結束タイプ
仕様
材質 | ポリエステル | 長さ | 1300mm |
---|---|---|---|
カラー | 黄 | 使用範囲 | 1150mm |
最大結束径 | 約382mm | ||
樹脂アジャスター付(1個) | |||
繰り返しに強い | |||
幅:25mm | |||
マジック部分は先端から10㎝ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 264 (2024/11/01 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1793ページ |
代替品
|
拡大
※画像はイメージです。色は、黄になります。