品番 : EA944MA-91
品名 : 150mm マジックバンド(超薄型/5本)
仕様
| 色 | 黒 | サイズ | 19×150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン | 入数 | 5本 |
| 最大結束径 | 約10cm | 厚み | 1mm |
| マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 144 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-91 150mm マジックバンド(超薄型/5本) |
| EA944MA-92 200mm マジックバンド(超薄型/5本) |
