品番 : EA944MC-21AA
品名 : 1000mmx35m マスキングシート(車輌用/20巻)
仕様
| 幅 | 1000mm | 長さ | 35m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | シート:0.01mm マスキングテープ:0.09mm |
シート材質 | HDPEタンカル |
| マスキングテープ材質 | 基材:和紙 粘着剤:ゴム系 |
入数 | 20巻 |
| 粘着力 | 2.00N/10mm | ||
| 自動車補修塗装用 | |||
| 追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-21AB 1000mmx35m マスキングシート(車輌用) |
| EA944MC-21AA 1000mmx35m マスキングシート(車輌用/20巻) |
| EA944MC-22AA 1800mmx18m マスキングシート(車輌用/20巻) |
| EA944MC-22AB 1800mmx18m マスキングシート(車輌用) |
ウェブカタログ画像
拡大
