品番 : EA944MD-4
品名 : 20mmx20m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0990 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.5015 | サイズ | 20mm×20m |
| 厚さ | 0.12mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | つきにくかったプラスチック素材の貼り合わせに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 8N/10mm |
| ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。 | |||
| 耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。 | |||
| ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-4 20mmx20m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MD-4B 20mmx20m 両面テープ・超強力(プラスチック用/15巻) |
