品番 : EA944MD-47
品名 : 15mmx15m 両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J1220 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 長さ | 15m |
| 厚さ | 0.08mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | POPの貼り付けやガラス・アクリル面への装飾に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 透明 | 粘着力 | 4.5N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に | |||
| はさみ不要、手で簡単にまっすぐ切れます。 | |||
| 薄手透明タイプなので、貼りあとが目立ちにくい | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-46 10mmx15m 両面テープ・透明(ガラス用) |
| EA944MD-47 15mmx15m 両面テープ・手切れ・透明(ガラス用) |
ウェブカタログ画像
拡大

