品番 : EA944MD-62
品名 : 15mmx20m 両面テープ(粗面用)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.501L |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.16mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 各種発泡体の貼り合わせ、ウレタンフォーム他の接着用に | 粘着力 | 5N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 低温接着性に優れ、冬場にも安定した性能を発揮します。 | |||
| 粗面接着性に優れます。 | |||
| 柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープです。 | |||
| エーテル系・エステル系ウレタンドームなどの発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、抜き打ち加工などの作業性、加工性にも優れています。 | |||
| 耐反発性に優れ、曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-61 10mmx20m 両面テープ(粗面用) |
| EA944MD-62 15mmx20m 両面テープ(粗面用) |
| EA944MD-63 20mmx20m 両面テープ(粗面用) |
| EA944MD-64 25mmx20m 両面テープ(粗面用) |
| EA944MD-65 30mmx20m 両面テープ(粗面用) |
| EA944MD-67 50mmx20m 両面テープ(粗面用) |
