品番 : EA944MD-95
品名 : 50mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用)
粘着剤が柔らかく、粗面接着性に優れる環境対応の低VOC両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.512 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50㎜ | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.15㎜ | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 自動車内装材の吸音材、家電・OA機器の緩衝材、プラスチック表示の固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白色半透明 | 粘着力 | 7.4N/10mm |
| 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ | |||
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 | |||
| 厚生労働省VOC1物質の放散量の指針値をクリアしています。 | |||
| 基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。 | |||
| フォーム(発泡体)、不織布、プラスチックの接着にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/18 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-91 10mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用) |
| EA944MD-92 20mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用) |
| EA944MD-94 40mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用) |
| EA944MD-95 50mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用) |
