品番 : EA944ME-2A
品名 : 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.539 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | <クッションフロア用>両面テープ | 幅 | 50mm |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.1mm |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
入数 | 1巻 |
| テープ色 | 透明 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| クッションフロアやニードルパンチの固定に | |||
| 薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります | |||
| ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/12 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ME-1 30mmx20m 両面テープ(クッションフロア用) |
| EA944ME-2A 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用) |
| EA944ME-2B 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用/6巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
